Toshiba Climatisation - Kit Haori - Bleu acier - Etoffe en tissu personnalisable à l'infini - RB-I4103-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 45 mm
largeur - 360 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169090759
Réf. Sonepar
00465909075
Réf. Fournisseur
RB-I4103-E
Marque
Toshiba Climatisation
hauteur:
45 mm
largeur:
360 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
80 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


