Toshiba Climatisation - Kit Haori - Gris anthracite - Etoffe en tissu personnalisable à l'infini - RB-I4101-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 45 mm

  • largeur - 360 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169090735

Réf. Sonepar

00465909073

Réf. Fournisseur

RB-I4101-E

Marque

Toshiba Climatisation

hauteur:

45 mm

largeur:

360 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

80 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

Kit Haori - Gris anthracite - Etoffe en tissu de haute qualité personnalisable - Personnalisation à l'infini

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation