Toshiba Climatisation - Kit PMV deporté pour application residentielle ou hotel / UI tailles 15 a 18 - RBM-PMV0903E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 161 mm
largeur - 226 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4904550671344
Réf. Sonepar
00465064184
Réf. Fournisseur
RBM-PMV0903E
Marque
Toshiba Climatisation
hauteur:
161 mm
largeur:
226 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
58 mm
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


