Non retournable

Toshiba Climatisation - Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210L 1 zone - PAC Estia HWT-80/110 - HWT-1102S21SM6W-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • température max. de départ chauffage - 65 °C

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...6 kW

  • tension de raccordement - 220 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5903699867730

Réf. Sonepar

00465986773

Réf. Fournisseur

HWT-1102S21SM6W-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle:

unité intérieure

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

température max. de départ chauffage:

65 °C

puissance de l'élément chauffant électrique:

3...6 kW

tension de raccordement:

220 V

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

refroidissement intégré:

Oui

largeur de l'unité intérieure:

595 mm

profondeur de l'unité intérieure:

670 mm

poids de l'unité intérieure:

116 kg

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Non

commande à distance possible:

Oui

commande externe nécessaire:

Non

compresseur modulable:

Non

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

démarrage progressif intégré:

Oui

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

130 %

pays de fabrication:

POLOGNE

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

volume du réservoir:

210 l

régulation de la température ambiante:

Non

régulation de piscine:

Non

régulation du régime, pompe (pompe système):

incorporé

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Oui

type d'alimentation de la pompe (pompe système):

AC

type de régulation du régime (pompe système):

continu

transmission de données via liaison bus:

Non

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Oui

avec élément chauffant électrique:

Oui

hauteur de l'unité intérieure:

1700 mm

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):

24 dB

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Oui

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

40 dB(A)

Module ECS intégrée Estia R32; Appoint 6kW monophasé; Cuve 210L inox; Raccordements aisés par le haut & maintenance en façade; Option Wifi;

Les Atouts de l'article:

Module ECS intégrée Estia R32; Appoint 6kW monophasé; Cuve 210L inox; Raccordements aisés par le haut & maintenance en façade; Option Wifi;

Les Atouts de la gamme:

Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA
R32
Chauffage et eau chaude sanitaire
Mono-ventilateur
4 tailles de 4 à 11kW
Neuf / rénovation
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
A+++ (+7/35)
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation