Toshiba Climatisation - Module Hydraulique Mural Estia R32 - 3kW - PAC Estia HWT-80/110 - HWT-1101XWHM3W-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité intérieure
adapté à l'eau chaude sanitaire - Non
température max. de départ chauffage - 65 °C
type de réfrigérant - R32
puissance de l'élément chauffant électrique - 3...3 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5903699867129
Réf. Sonepar
00465986712
Réf. Fournisseur
HWT-1101XWHM3W-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle:
unité intérieure
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Non
température max. de départ chauffage:
65 °C
type de réfrigérant:
R32
puissance de l'élément chauffant électrique:
3...3 kW
tension de raccordement:
230 V
refroidissement intégré:
Oui
largeur de l'unité intérieure:
450 mm
profondeur de l'unité intérieure:
235 mm
poids de l'unité intérieure:
27 kg
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Non
commande à distance possible:
Non
commande externe nécessaire:
Non
convient pour chauffage central:
Non
convient pour le refroidissement actif:
Non
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Non
régulation de la température ambiante:
Non
régulation de piscine:
Non
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
transmission de données via liaison bus:
Non
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
avec élément chauffant électrique:
Oui
hauteur de l'unité intérieure:
720 mm
pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité intérieure):
29 dB
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Non
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
40 dB(A)
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


