Toshiba Climatisation - Mural design Haori DRV sans PMV - 2,2/2,5kW (0,8CV) ; Tissu personnalisable ; - MMK-UP0071DHPL-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - autre
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169097697
Réf. Sonepar
00465909769
Réf. Fournisseur
MMK-UP0071DHPL-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle (unité interne):
cloison (haute)
type de réfrigérant:
autre
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
modèle:
fentes multiples
largeur:
987 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
210 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
300...480 m³/h
débit d'air refroidissement:
300...480 m³/h
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
25...35 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
25...35 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
5
pays de fabrication:
THAILANDE
pompe de relevage intégrée:
Non
tension de raccordement:
230 V
unité interne avec raccordement à l'air extérieur:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Non
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Non
Les Atouts de l'article:
Mural design Haori DRV sans PMV - 2,2/2,5kW (0,8CV) ; Etoffe en tissu de haute qualité personnalisable - Personnalisation à l'infini ; Qualité d'air : Ultra Pure & Ioniseur Plasma ; Télécommande IR incluse ;
Les Atouts de la gamme:
Gamme mural design DRV Haori
R32 R410A
Connectable avec les groupes DRV
6 modèles ; 1,7 à 5,6 kW en froid ; 1,9 à 6,3 kW en chaud
Unité de couleur blanche en standard
Façade personnalisable avec des étoffes textiles de couleurs
Quelques mots du fabricant :
Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


