Toshiba Climatisation - Mural tertiaire 6,1/7kW ; R32, gammes DIC/DI/SDI ; Télécom. IR incluse ; - RAV-HM701KRTP-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 3.28
cOP (chauffage) - 4.1
SEER (refroidissement) - 6.53
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169023450
Réf. Sonepar
00465902345
Réf. Fournisseur
RAV-HM701KRTP-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
3.28
cOP (chauffage):
4.1
SEER (refroidissement):
6.53
SCOP (chauffage):
4.1
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
hauteur:
320 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
250 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
poids:
14 kg
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


