Toshiba Climatisation - Plafonnier 6,1/7kW ; R32, gammes DI/SDI ; Installation suspendue ; - RAV-HM701CTP-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 3.18
cOP (chauffage) - 3.68
SEER (refroidissement) - 6.4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169024037
Réf. Sonepar
00465902403
Réf. Fournisseur
RAV-HM701CTP-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
3.18
cOP (chauffage):
3.68
SEER (refroidissement):
6.4
SCOP (chauffage):
4.4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
hauteur:
235 mm
largeur:
950 mm
profondeur:
690 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
poids:
23 kg
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


