Toshiba Climatisation - Smart Cassette 4-voies 840x840 SDI 10/11,2kW - R32 - RAV-GM1101UT-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • puissance frigorifique - 3.1...12 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.6...13 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4904550688328

Réf. Sonepar

00465068832

Réf. Fournisseur

RAV-GM1101UT-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

puissance frigorifique:

3.1...12 kW

puissance calorifique (nominale):

2.6...13 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

46...61 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fente simple

largeur:

840 mm

hauteur:

256 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

8.8

SCOP (chauffage):

5

eER (refroidissement):

5.26

pays de fabrication:

JAPON

débit d'air chauffage:

1050...2250 m³/h

débit d'air refroidissement:

1050...2250 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

31...48 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

31...48 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

20 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Smart Cassette 4-voies 840x840 SDI 10/11,2 kW ; R32 ; Efficacité énergétique record ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Réglages volets individuels ; Option commande filaire, option capteur de présence ;

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation