Toshiba Climatisation - Smart Cassette 4-voies 840x840 SDI 7,1/8,0kW - R32 - RAV-HM801UT-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cassette (4 voies)

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal conduite de liquide - 3/8 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 5/8 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547808008525

Réf. Sonepar

00465800852

Réf. Fournisseur

RAV-HM801UT-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cassette (4 voies)

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique:

43...56 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

32 mm

modèle:

fente simple / fentes multiples

largeur:

840 mm

hauteur:

319 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

9.7

SCOP (chauffage):

5.5

eER (refroidissement):

5.18

cOP (chauffage):

5.52

débit d'air chauffage:

810...1920 m³/h

pays de fabrication:

JAPON

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

27...42 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

27...42 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

25 kg

pompe de relevage intégrée:

Oui

pression disponible:

0 Pa

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec télécommande sans fil:

Non

avec télécommande:

Non

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Non

Smart Cassette 4-voies 840x840 de 7,1/8kW ; R32, gamme SDI ; Efficacité énergétique record A+++/A+++ : SEER = 9,72 et SCOP = 5,54 ; Pompe de relevage intégrée (850mm) ; Options commande filaire et capteur de présence ;

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation