Toshiba Climatisation - Sous-face Cassette 1-voie (DRV 1YHP tailles 003-012, RAV tailles 30/40) - RBC-UY32P-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 30 mm
largeur - 1220 mm
type d'accessoire/pièce détachée - grille, partie intérieure
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169083805
Réf. Sonepar
00465000284
Réf. Fournisseur
RBC-UY32P-E
Marque
Toshiba Climatisation
hauteur:
30 mm
largeur:
1220 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
grille, partie intérieure
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
530 mm
Les Atouts de l'article:
Sous-face Cassette 1-voie - Tailles 003-012
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


