Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 12,0/13,0 kW ; R32 ; Système mono ou Twin ; - RAV-GM1403ATP-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 2.8
cOP (chauffage) - 3.61
SEER (refroidissement) - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169023344
Réf. Sonepar
00465902334
Réf. Fournisseur
RAV-GM1403ATP-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
2.8
cOP (chauffage):
3.61
SEER (refroidissement):
6
SCOP (chauffage):
4.35
classe énergétique refroidissement:
A+
classe énergétique chauffage:
A+
hauteur:
890 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
320 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
poids:
68 kg
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
charge en fluide réfrigérant:
2.2 kg
protection de l'appareil:
25 A
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


