Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 14,0/16,0kW ; R32 ; Système mono ou Twin ; - RAV-GM1603ATP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 2.8

  • cOP (chauffage) - 3.35

  • SEER (refroidissement) - 6.55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169014427

Réf. Sonepar

00465901442

Réf. Fournisseur

RAV-GM1603ATP-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

nombre de phases:

1

eER (refroidissement):

2.8

cOP (chauffage):

3.35

SEER (refroidissement):

6.55

SCOP (chauffage):

4.5

hauteur:

890 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

460 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

poids:

86 kg

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

charge en fluide réfrigérant:

2.3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

32 A

Unité Extérieure Digital Inverter 14/16kW ; R32 ; Système monosplit ; Chassis monoventilateur : 890x1100x460mm ; poids maitrisé 86kg ; Longueur sans appoint/max = 30m/50m ; 5/8-3/8 ; UI gainable, cassette, plafonnier, mural, armoire

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation