Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 14,0/16,0kW triphasé série 2 - R32 - RAV-GM1603AT8P-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
nombre de phases - 3
eER (refroidissement) - 2.8
cOP (chauffage) - 3.35
SEER (refroidissement) - 6.55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169014434
Réf. Sonepar
00465901443
Réf. Fournisseur
RAV-GM1603AT8P-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de phases:
3
eER (refroidissement):
2.8
cOP (chauffage):
3.35
SEER (refroidissement):
6.55
SCOP (chauffage):
4.5
hauteur:
890 mm
largeur:
1100 mm
profondeur:
460 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
poids:
86 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.3 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
20 A
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


