Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 2,5/3,4kW ; R32 ; Système monosplit - RAV-GM303ATP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 3.52

  • cOP (chauffage) - 3.21

  • SEER (refroidissement) - 6.2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169023276

Réf. Sonepar

00465902327

Réf. Fournisseur

RAV-GM303ATP-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

nombre de phases:

1

eER (refroidissement):

3.52

cOP (chauffage):

3.21

SEER (refroidissement):

6.2

SCOP (chauffage):

4.1

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A++

hauteur:

550 mm

largeur:

780 mm

profondeur:

290 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

10 m

poids:

32 kg

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

charge en fluide réfrigérant:

0.63 kg

protection de l'appareil:

16 A

Unité Extérieure Digital Inverter 2,5/3,4kW ; R32 ; système monosplit ; chassis monoventilateur : 550x780x290mm ; léger : 29kg ; Longueur sans appoint/maxi. = 15m/20m ; Compatible gainable extra plat , cassette 1voie, mural

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation