nouveau

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 3,6/4,0kW ; R32 ; Système monosplit - RAV-GM403ATP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 3.19

  • cOP (chauffage) - 3.33

  • SEER (refroidissement) - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169023283

Réf. Sonepar

00465902328

Réf. Fournisseur

RAV-GM403ATP-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

nombre de phases:

1

eER (refroidissement):

3.19

cOP (chauffage):

3.33

SEER (refroidissement):

6

SCOP (chauffage):

4

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+++

hauteur:

550 mm

largeur:

780 mm

profondeur:

290 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

10 m

poids:

32 kg

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

charge en fluide réfrigérant:

0.9 kg

protection de l'appareil:

16 A

Unité Extérieure Digital Inverter 3,4/4kW ; R32 ; système monosplit ; chassis monoventilateur : 550x780x290mm ; léger : 32kg ; Longueur sans appoint/maxi. = 15m/20m ; Compatible gainable extra plat , cassette 1voie, mural

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation