Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 5,0/5,3kW ; R32 ; Système monosplit - RAV-GM563ATP-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 3.57
cOP (chauffage) - 4.08
SEER (refroidissement) - 6.84
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169023290
Réf. Sonepar
00465902329
Réf. Fournisseur
RAV-GM563ATP-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
3.57
cOP (chauffage):
4.08
SEER (refroidissement):
6.84
SCOP (chauffage):
4.62
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
hauteur:
550 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
290 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
30 m
poids:
33 kg
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
charge en fluide réfrigérant:
1.1 kg
protection de l'appareil:
20 A
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


