nouveau

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 6,1/7kW ; R32 ; Système monosplit - RAV-GM703ATP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 3.91

  • cOP (chauffage) - 3.6

  • SEER (refroidissement) - 6.8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169023306

Réf. Sonepar

00465902330

Réf. Fournisseur

RAV-GM703ATP-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

nombre de phases:

1

eER (refroidissement):

3.91

cOP (chauffage):

3.6

SEER (refroidissement):

6.8

SCOP (chauffage):

4.8

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A++

hauteur:

630 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

300 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

poids:

37 kg

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

charge en fluide réfrigérant:

1.35 kg

protection de l'appareil:

20 A

Unité Extérieure Digital Inverter 6,1/7kW ; R32 ; systeme monosplit, chassis monoventilateur : 630x800x300mm & 37kg ; Longueur sans appoint/maxi. = 20m/50m ; Compatible gainable, cassettes 4voies, mural, armoire plafonnier

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation