Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Digital Inverter 6,7/7,7kW ; R32 ; Système monosplit - RAV-GM803ATP-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 3.64
cOP (chauffage) - 3.5
SEER (refroidissement) - 7.5
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169023313
Réf. Sonepar
00465902331
Réf. Fournisseur
RAV-GM803ATP-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
3.64
cOP (chauffage):
3.5
SEER (refroidissement):
7.5
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
hauteur:
630 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
300 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
poids:
37 kg
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
charge en fluide réfrigérant:
1.35 kg
protection de l'appareil:
20 A
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


