Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Estia 11kW triphasé ; R32 ; Liaisons frigorifiques ; Compacte ; - HWT-1101H8RW-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5905155720146

Réf. Sonepar

00465572014

Réf. Fournisseur

HWT-1101H8RW-E

Marque

Toshiba Climatisation

Unité Extérieure Estia 11kW ; R32 ; tri ; Liaisons frigorifiques ; Compacte : mono-ventilateur ; Départ d'eau 35°C : SCOP = 4,56, ηs = 179%, A+++ ; Départ d'eau 55°C : SCOP = 3,52, ηs = 138%, A++ ; Fonctionnement jusqu'à -25°C; 44dB(A) à 5m

Les Atouts de l'article:

Unité Extérieure Estia 11kW ; R32 ; tri ; Liaisons frigorifiques ; Compacte : mono-ventilateur ; Départ d'eau 35°C : SCOP = 4,56, ηs = 179%, A+++ ; Départ d'eau 55°C : SCOP = 3,52, ηs = 138%, A++ ; Fonctionnement jusqu'à -25°C; 44dB(A) à 5m

Les Atouts de la gamme:

Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA
R32
Chauffage et eau chaude sanitaire
Mono-ventilateur
4 tailles de 4 à 11kW
Neuf / rénovation
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
A+++ (+7/35)
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation