nouveau

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 12,0/13,0kW triphasé - R32 - RAV-GM1403AT8P-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 12,0/13,0kW triphasé - R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • nombre de phases - 3

  • eER (refroidissement) - 2.8

  • cOP (chauffage) - 3.61

  • SEER (refroidissement) - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169023368

Réf. Sonepar

00465902336

Réf. Fournisseur

RAV-GM1403AT8P-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

nombre de phases:

3

eER (refroidissement):

2.8

cOP (chauffage):

3.61

SEER (refroidissement):

6

SCOP (chauffage):

4.35

classe énergétique refroidissement:

A+

classe énergétique chauffage:

A+

hauteur:

890 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

320 mm

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

poids:

63 kg

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

charge en fluide réfrigérant:

2.2 kg

protection de l'appareil:

20 A

Unité Extérieure Digital Inverter 12,0/13,0 kW triphasé ; R32 ; Système monosplit ou Twin ; Compacte : 890x900x320mm & 68kg ; Longueur sans appoint = 30m & longueur maxi. = 50m ; 5/8-3/8 ; Compatible gainable, cassette, plafonnier; armoire;

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation