Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 14,0/16,0 kW ; R32 ; Syst. monosplit ; Twin/Triple - RAV-GM1601ATP-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 3...16 kW
puissance calorifique (nominale) - 3...18 kW
technologie Inverter - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169064729
Réf. Sonepar
00465906472
Réf. Fournisseur
RAV-GM1601ATP-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
3...16 kW
puissance calorifique (nominale):
3...18 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.3
SCOP (chauffage):
4.35
tension de raccordement:
220 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
29 A
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.65...5.7 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.65...6.51 kW
eER (refroidissement):
3.12
cOP (chauffage):
3.61
hauteur:
1340 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
320 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
53...53 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
55...55 dB(A)
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...15 °C
poids:
95 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
2.4 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:
2
protection de l'appareil:
32 A
niveau de puissance acoustique:
70...72 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Digital Inverter R32 : Gamme étendue de solutions compactes offrant confort premium et économies d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
50164748
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


