Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 6,7/8kW - R410A - RAV-SM804ATP-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 1.5...8 kW
classe énergétique refroidissement - A+
technologie Inverter - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169034470
Réf. Sonepar
00465903447
Réf. Fournisseur
RAV-SM804ATP-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R-410A
puissance frigorifique:
1.5...8 kW
classe énergétique refroidissement:
A+
technologie Inverter:
Oui
tension de raccordement:
220 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.26...2.6 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.26...3.03 kW
puissance calorifique (nominale):
1.5...9 kW
eER (refroidissement):
3.02
cOP (chauffage):
3.62
SEER (refroidissement):
5.81
SCOP (chauffage):
4.05
classe énergétique chauffage:
A+
hauteur:
550 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
48...48 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
52...52 dB(A)
niveau de puissance acoustique:
65...69 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...15 °C
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
30 m
différence de hauteur maximale:
30 m
quantité de remplissage de réfrigérant:
1.7 kg
poids:
44 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter.
Modèle RAV-SM804ATP-E
Puissance froid: 6,7kW ; Puissance chaud : 8kW
SEER/SCOP : 5,81/4,05
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 550x780x290mm
Niveau sonore maximum : 52dB(A)


