Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 8/9kW ; R32 ; Système monosplit - RAV-GM903ATP-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 3.51
cOP (chauffage) - 4.02
SEER (refroidissement) - 7.5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169023320
Réf. Sonepar
00465000346
Réf. Fournisseur
RAV-GM903ATP-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
3.51
cOP (chauffage):
4.02
SEER (refroidissement):
7.5
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A++
hauteur:
630 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
320 mm
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
poids:
46 kg
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
charge en fluide réfrigérant:
2 kg
protection de l'appareil:
20 A
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


