Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 9,5/11,2kW triphasé - R32 - RAV-GM1101AT8P-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 3...11.2 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 3...13 kW

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169062558

Réf. Sonepar

00465906255

Réf. Fournisseur

RAV-GM1101AT8P-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

3...11.2 kW

puissance calorifique (nominale):

3...13 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.15

SCOP (chauffage):

4.28

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

380 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.6...4.1 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.6...4.3 kW

eER (refroidissement):

3.31

cOP (chauffage):

3.82

hauteur:

890 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

320 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

niveau de pression acoustique chauffage:

57...57 dB(A)

longueur minimale de conduit:

5 m

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...15 °C

poids:

69 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

2.1 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:

2

protection de l'appareil:

20 A

niveau de puissance acoustique:

70...74 dB(A)

Unité Extérieure Digital Inverter 9,5/11,2 kW triphasé ; R32 ; Système monosplit ou Twin ; Compacte : 890x900x320mm & 68kg ; Longueur sans appoint = 30m & longueur maxi. = 50m ; 5/8-3/8 ; UI gainable, cassette, plafonnier, mural, armoire;

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation