Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter SDI 10/12kW triphasé - R410A - RAV-SP1104AT8-E1

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter SDI 10/12kW triphasé - R410A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R410a

  • puissance frigorifique - 2.6...12 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.4...15.6 kW

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4904550683507

Réf. Sonepar

00465068350

Réf. Fournisseur

RAV-SP1104AT8-E1

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R410a

puissance frigorifique:

2.6...12 kW

puissance calorifique (nominale):

2.4...15.6 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.57

SCOP (chauffage):

4.28

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

380 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.66...3.6 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.53...4.3 kW

eER (refroidissement):

4.22

cOP (chauffage):

4.63

hauteur:

1340 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

320 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

49...49 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

50...50 dB(A)

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

75 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...15 °C

poids:

95 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

3.1 kg

niveau de puissance acoustique:

66...67 dB(A)

Unité Extérieure Inverter SDI 10/12kW triphasé - R410A

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Inverter.
Modèle RAV-SP1104AT8-E1
Puissance froid: 10kW ; Puissance chaud : 11,2kW
SEER/SCOP : 6,6/4,28
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1340x900x320mm
Niveau sonore maximum : 50dB(A)
75m de liaisons admissible
30m de dénivellé admissible