🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter SDI triphasé 12,5/14kW - R32 - RAV-GP1401AT8-E

TFD SNC
CopieCopie
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter SDI triphasé 12,5/14kW - R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 2.6...14 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.4...18 kW

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4904550694657

Réf. Sonepar

00465069465

Réf. Fournisseur

RAV-GP1401AT8-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

2.6...14 kW

puissance calorifique (nominale):

2.4...18 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

7.01

SCOP (chauffage):

4.36

tension de raccordement:

380 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

14.7 A

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.66...4.4 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.53...5.5 kW

eER (refroidissement):

3.65

cOP (chauffage):

4.11

hauteur:

1340 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

320 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

51...51 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

52...52 dB(A)

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

75 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...15 °C

poids:

95 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

2.6 kg

niveau de puissance acoustique:

68...69 dB(A)

Unité Extérieure Super Digital Inverter triphasé 12,5/14kW ; R32 ; Système monosplit ou Twin ; Longueur sans appoint = 30m & longueur maxi. = 75m ; Diamètres 5/8-3/8 ; UI gainable, cassette, plafonnier, armoire;

Les Atouts de la gamme:

Super Digital Inverter R32 : Technologies de pointe, impact environnemental réduit et fiabilité exceptionnelle pour la solution la plus performante du marché.

Quelques mots du fabricant :

50028842

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation