Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Naka 2,0/2,5 kW ; R32 ; A++/A++ ; - RAS-07B2AVG-E2

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 2.4...2.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 3.3...3.3 kW

  • technologie Inverter - Oui

  • SEER (refroidissement) - 6.1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169016865

Réf. Sonepar

00465901686

Réf. Fournisseur

RAS-07B2AVG-E2

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique:

2.4...2.4 kW

puissance calorifique (nominale):

3.3...3.3 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

classe énergétique refroidissement:

A++

classe énergétique chauffage:

A+

tension de raccordement:

220 V

nombre de phases:

1

eER (refroidissement):

3.33

cOP (chauffage):

3.91

hauteur:

530 mm

largeur:

660 mm

profondeur:

240 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

19...40 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

19...39 dB(A)

longueur minimale de conduit:

2 m

longueur maximale de conduit:

10 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

0 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-10...24 °C

poids:

20 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

charge en fluide réfrigérant:

0.46 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:

1

protection de l'appareil:

16 A

niveau de puissance acoustique:

52...52 dB(A)

Unité Extérieure Monosplit Naka 2,0/2,5 kW ; R32 ; A++/A++ ; SCOP = 4 ; Compresseur Toshiba Rotary ; Pas d'appoint de charge requis ; Longueur maxi. = 10m ; Diamètres 3/8-1/4 ;

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation