Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Naka 3,3/3,6 kW ; R32 ; A++/A++ ; - RAS-13B2AVG-E2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 1...3.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 4.5...4.5 kW
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 6.1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169016919
Réf. Sonepar
00465901691
Réf. Fournisseur
RAS-13B2AVG-E2
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique:
1...3.6 kW
puissance calorifique (nominale):
4.5...4.5 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
220 V
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
2.82
cOP (chauffage):
3.53
hauteur:
530 mm
largeur:
660 mm
profondeur:
240 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
45...50 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
45...52 dB(A)
longueur minimale de conduit:
2 m
longueur maximale de conduit:
10 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-10...24 °C
poids:
21 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
0.58 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:
1
protection de l'appareil:
16 A
niveau de puissance acoustique:
63...63 dB(A)
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


