Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Naka 6,5/7,0 kW ; R32 ; A++/A+ ; - RAS-24B2AVG-E2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 7.2...7.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 8.1...8.1 kW
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 6.1
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169016971
Réf. Sonepar
00465901697
Réf. Fournisseur
RAS-24B2AVG-E2
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique:
7.2...7.2 kW
puissance calorifique (nominale):
8.1...8.1 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.1
SCOP (chauffage):
4
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
220 V
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
2.89
cOP (chauffage):
3.33
hauteur:
550 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
290 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
51...56 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
51...56 dB(A)
longueur minimale de conduit:
2 m
longueur maximale de conduit:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...24 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-10...46 °C
poids:
32 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
1.23 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:
2
protection de l'appareil:
16 A
niveau de puissance acoustique:
69...69 dB(A)
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


