Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Monosplit Yukai 6,5/7,0 kW ; R32 ; A++/A+ ; - RAS-24E2AVG-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.7...7.2 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.5...8.1 kW
technologie Inverter - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169093729
Réf. Sonepar
00465909372
Réf. Fournisseur
RAS-24E2AVG-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
1.7...7.2 kW
puissance calorifique (nominale):
1.5...8.1 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
6.9
SCOP (chauffage):
4.3
classe énergétique refroidissement:
A++
classe énergétique chauffage:
A+
tension de raccordement:
220 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.41...2.6 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.29...2.55 kW
eER (refroidissement):
2.89
cOP (chauffage):
3.33
hauteur:
550 mm
largeur:
780 mm
profondeur:
290 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
niveau de pression acoustique chauffage:
49...54 dB(A)
longueur minimale de conduit:
2 m
longueur maximale de conduit:
20 m
différence de hauteur maximale:
12 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-15...24 °C
poids:
38 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
charge en fluide réfrigérant:
1.08 kg
niveau de puissance acoustique:
62...67 dB(A)
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


