Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Super Digital Inverter 10,0/11,2kW ; R32; Syst. mono ou Twin; - RAV-GP1103ATP-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement) - 9.7
classe énergétique refroidissement - A+++
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 5.3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169023504
Réf. Sonepar
00465902350
Réf. Fournisseur
RAV-GP1103ATP-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
9.7
classe énergétique refroidissement:
A+++
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
5.3
cOP (chauffage):
4.9
hauteur:
1640 mm
largeur:
1100 mm
profondeur:
460 mm
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
100 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
126 kg
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
charge en fluide réfrigérant:
3.3 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
25 A
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


