nouveau

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Super Digital Inverter 10,0/11,2kW ; R32; Syst. mono ou Twin; - RAV-GP1103AT8P-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • SEER (refroidissement) - 9.7

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • nombre de phases - 3

  • eER (refroidissement) - 5.3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169023535

Réf. Sonepar

00465902353

Réf. Fournisseur

RAV-GP1103AT8P-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

9.7

classe énergétique refroidissement:

A+++

nombre de phases:

3

eER (refroidissement):

5.3

cOP (chauffage):

4.9

hauteur:

1640 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

460 mm

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

100 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

5/8 pouces

poids:

126 kg

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

charge en fluide réfrigérant:

3.3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

20 A

Unité Extérieure Super Digital Inverter 10,0/11,2kW ; R32; Système monosplit ou Twin; Longueur sans appoint = 30m & longueur maxi. = 100m; Diamètres 5/8-3/8 ; UI gainable, cassette, plafonnier, mural, armoire; Fonctionnement de -27 à +52°C;

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation