nouveau

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Super Digital Inverter 5/5,6kW ; R32 ; Système monosplit ; - RAV-GP563ATP-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • SEER (refroidissement) - 8.17

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 4.17

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169023474

Réf. Sonepar

00465902347

Réf. Fournisseur

RAV-GP563ATP-E

Marque

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

8.17

classe énergétique refroidissement:

A++

nombre de phases:

1

eER (refroidissement):

4.17

cOP (chauffage):

4.34

hauteur:

630 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

300 mm

longueur minimale de conduit:

5 m

longueur maximale de conduit:

50 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

poids:

38 kg

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

charge en fluide réfrigérant:

1.35 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

Unité Extérieure Super Digital Inverter 5/5,6kW ; R32 ; Système monosplit ; Longueur sans appoint = 20m & longueur maxi. = 50m ; Diamètres 1/2-1/4 ; UI gainable, cassette, plafonnier, mural; Fonctionnement de -27 à +52°C;

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation