Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Super Digital Inverter 7,1/8,0kW ; R32 ; Système mono ou Twin ; - RAV-GP803ATP-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement) - 8.2
classe énergétique refroidissement - A++
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 4.5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169023498
Réf. Sonepar
00465902349
Réf. Fournisseur
RAV-GP803ATP-E
Marque
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
SEER (refroidissement):
8.2
classe énergétique refroidissement:
A++
nombre de phases:
1
eER (refroidissement):
4.5
cOP (chauffage):
5.1
hauteur:
890 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
320 mm
longueur minimale de conduit:
5 m
longueur maximale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
poids:
59 kg
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
charge en fluide réfrigérant:
1.9 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
20 A
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


