Toshiba Climatisation - Unité Murale Design Haori 2,5/3,2kW (gris clair et gris anthracite inclus) - RAS-B10N4KVRG-E2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
largeur - 987 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169025614
Réf. Sonepar
00465902561
Réf. Fournisseur
RAS-B10N4KVRG-E2
Marque
Toshiba Climatisation
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
largeur:
987 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
210 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de phases:
1
poids:
11 kg
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité Murale Design Haori 2,5/3,2 kW (blanc, gris clair et gris anthracite inclus); Compatible mono. et multisplit ; Qualité d'air : Ultra Pure & Ioniseur Plasma ; Wifi de série ; Silencieux : 19 dB(A) ; Commande design, support magnétique;
Les Atouts de la gamme:
L'exclusivité design Toshiba et ses kits de couleurs. Unité unique sur le marché. S’adapte à tous les environnements
et à toutes les pièces, grâce à ses étoffes textiles de couleurs personnalisables au gré des saisons et des envies.
Quelques mots du fabricant :
Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


