Toshiba Climatisation - Unité Murale Design Haori 3,5/4,2kW (gris clair et gris anthracite inclus) - RAS-B13N4KVRG-E1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce
largeur - 987 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169025621
Réf. Sonepar
00465902562
Réf. Fournisseur
RAS-B13N4KVRG-E1
Marque
Toshiba Climatisation
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
largeur:
987 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
210 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
nombre de phases:
1
poids:
11 kg
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


