Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Toshiba Climatisation - Unité Murale Naka 5,0/5,4 kW ; Compatible mono et multisplit ; - RAS-B18B2KVG-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 0...0 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 4...4 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169013154

Réf. Sonepar

00465901315

Réf. Fournisseur

RAS-B18B2KVG-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

0...0 kW

puissance calorifique (nominale):

4...4 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

niveau de puissance acoustique:

61...61 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

modèle:

fente simple

largeur:

798 mm

hauteur:

293 mm

profondeur:

230 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

eER (refroidissement):

2.89

pays de fabrication:

THAILANDE

débit d'air chauffage:

840...840 m³/h

débit d'air refroidissement:

790...790 m³/h

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

26...48 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

47...47 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

10 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Non

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Murale Naka 5,0/5,4 kW ; Compatible mono et multisplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 26 dB(A) ; Diamètres 1/2-1/4 ; Compact : 800mm de large ;

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation