Toshiba Climatisation - Unité Murale Naka 6,5/7,0 kW ; Compatible mono et multisplit ; - RAS-B24B2KVG-E2

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance calorifique (nominale) - 7...7 kW

  • couleur - blanc

  • niveau de puissance acoustique - 61...61 dB(A)

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169019521

Réf. Sonepar

00465901952

Réf. Fournisseur

RAS-B24B2KVG-E2

Marque

Toshiba Climatisation

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance calorifique (nominale):

7...7 kW

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

61...61 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

modèle:

fente simple

largeur:

1050 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

250 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

4

eER (refroidissement):

2.65

cOP (chauffage):

3.5

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

860...860 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

14 kg

pompe de relevage intégrée:

Non

tension de raccordement:

220 V

unité interne avec raccordement à l'air extérieur:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Non

avec filtre de purification d'air:

Non

avec filtre anti-odeurs:

Non

Unité Murale Naka 6,5/7,0 kW ; Compatible mono et multisplitsplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 29 dB(A) ; Diamètres 1/2-1/4 ;

Les Atouts de l'article:

Unité Murale Naka 6,5/7,0 kW ; Compatible mono et multisplitsplit ; Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control ; Silencieux : 29 dB(A) ; Diamètres 1/2-1/4 ;

Les Atouts de la gamme:

Télécommande avec fonctions avancées de série.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.

Quelques mots du fabricant :

Concilier bien-être et économies d’énergie
Le choix d’un système de chauffage est déterminant et les questions sont nombreuses. Quel que soit le type de logement que vous souhaitez équiper, sa surface et sa configuration, il existe une solution Toshiba qui répond de façon précise à vos besoins de chauffage, de climatisation et également de production d’eau chaude sanitaire.

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation