Toshiba Climatisation - Volume de ballon 180L (volume d'eau à 40°C de 242L) ; Monobloc ; Classe A+ - HWS-G1801CNHMV-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - monobloc
capacité nominale - 178 l
possibilité de gainage - Oui
intégration chaudière - Non
intégration solaire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4067764456968
Réf. Sonepar
00465445696
Réf. Fournisseur
HWS-G1801CNHMV-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle:
monobloc
capacité nominale:
178 l
possibilité de gainage:
Oui
intégration chaudière:
Non
intégration solaire:
Non
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230 V
avec raccordement de circulation:
Non
sortie d'air orientable:
Non
avec écran digital:
Oui
auto-apprentissage:
Non
température de l'air:
-5...35 °C
température max. de l'eau:
65 °C
revêtement de la cuve:
acier émaillé
résistance blindée:
Non
protection de l'anode:
magnesium
charge en fluide réfrigérant:
1.15 kg
profil de soutirage:
L
hauteur:
1555 mm
largeur:
584 mm
profondeur:
584 mm
poids:
95 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
7
Les Atouts de l'article:
Volume ballon 180L (volume d'eau à 40°C de 242L) ; Système monobloc ; Classe A+ ; Production thermodynamique d'eau jusqu'à 60°C ; Plage de fonction. thermodynamique : de -7°C à +40°C ext ; Alimentation monophasé ; Transport horiz. possible
Les Atouts de la gamme:
Chauffe-Eau Thermo ESTIA.Système Monobloc.180 et 260L COP max (Air +7°C Eau 10-52,9°C) 3,20Classe énergétique A+.Production thermodynamique d'eau jusqu'à 62°CProduction jusqu'à 65°C avec appoint. Plage de fonctionnement thermodynamique de -5°C à +35°C
Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


