Toshiba Climatisation - Volume de ballon 250L (volume d'eau à 40°C de 354L) ; Monobloc ; Classe A+ - HWS-G2501CNHMV-E

TFD SNC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 254 l

  • possibilité de gainage - Oui

  • intégration chaudière - Non

  • intégration solaire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067764456951

Réf. Sonepar

00465445695

Réf. Fournisseur

HWS-G2501CNHMV-E

Marque

Toshiba Climatisation

modèle:

monobloc

capacité nominale:

254 l

possibilité de gainage:

Oui

intégration chaudière:

Non

intégration solaire:

Non

montage mural:

Non

montage au sol:

Oui

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

230 V

avec raccordement de circulation:

Non

sortie d'air orientable:

Non

avec écran digital:

Oui

auto-apprentissage:

Non

température de l'air:

-5...35 °C

température max. de l'eau:

65 °C

puissance d'entrée chauffage d'appoint:

1.5 kW

revêtement de la cuve:

acier émaillé

résistance blindée:

Non

protection de l'anode:

magnesium

charge en fluide réfrigérant:

1.35 kg

profil de soutirage:

XL

hauteur:

1755 mm

largeur:

631 mm

profondeur:

631 mm

poids:

110 kg

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

7

Volume ballon 250L (volume d'eau à 40°C de 354L) ; Système monobloc ; Classe A+ ; Production thermodynamique d'eau jusqu'à 62°C ; Plage de fonction. thermodynamique : de -5°C à +35°C ext ; Alimentation monophasé ; Transport horiz. possible

Les Atouts de l'article:

Volume ballon 250L (volume d'eau à 40°C de 354L) ; Système monobloc ; Classe A+ ; Production thermodynamique d'eau jusqu'à 62°C ; Plage de fonction. thermodynamique : de -5°C à +35°C ext ; Alimentation monophasé ; Transport horiz. possible

Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau thermodynamique Estia 180L & 250L
Système Monobloc
Profil de soutirage M / L / XL
COP (Air +7°C Eau 10-52,9°C) = 3,20
Production thermodynamique d'eau jusqu'à 62°C
Plage de fonctionnement thermodynamique : -5°C à +35°C
Volume à 40°C = 392L
Alimentation en monophasé
Transport horizontal possible

Toshiba Climatisation

Un produit Toshiba Climatisation

Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation