Toshiba Climatisation - Volume de ballon 260L (volume d'eau à 40°C de 347L) ; Monobloc ; Classe A+ - HWS-G2601CNMR-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - monobloc
capacité nominale - 260 l
possibilité de gainage - Oui
intégration chaudière - Non
intégration solaire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5708512666305
Réf. Sonepar
00465000247
Réf. Fournisseur
HWS-G2601CNMR-E
Marque
Toshiba Climatisation
modèle:
monobloc
capacité nominale:
260 l
possibilité de gainage:
Oui
intégration chaudière:
Non
intégration solaire:
Non
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230 V
avec raccordement de circulation:
Non
sortie d'air orientable:
Non
avec écran digital:
Oui
auto-apprentissage:
Non
température de l'air:
-7...40 °C
température max. de l'eau:
65 °C
consommation d'énergie:
2185 kW
consommation d'énergie en veille selon EN 16147:
20 kW
absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (7 °C):
370 kW
absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (20 °C):
410 kW
revêtement de la cuve:
acier émaillé
résistance blindée:
Non
protection de l'anode:
magnesium
type de réfrigérant:
R134a
charge en fluide réfrigérant:
1.28 kg
profil de soutirage:
XL
hauteur:
1960 mm
largeur:
620 mm
profondeur:
620 mm
poids:
100 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Chauffe-eau thermodynamique ESTIA : Vivre chaque jour avec un confort parfait qui maximise les économies d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
17118755

Un produit Toshiba Climatisation
Découvrez toute la gamme Toshiba Climatisation


