Non retournable

TP-Link - Caméra 5Mp Coul24 90° IR 30m Audio H265+ IA - VIGI C450(4MM)

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4895252503012

Réf. Sonepar

08196250301

Réf. Fournisseur

VIGI C450(4MM)

Marque

TP-Link

Caméra réseau VIGI 5MP Full-Color Turret - Toutes les couleurs, tout le temps - Expérience visuelle époustouflante 24h/24 et 7j/ 7 - Amélioration vidéo SmartVid-Smart - Classification des humains et des véhicules - objectif 90°

Les Atouts de l'article:

Caméra réseau VIGI 5MP Full-Color Turret

Super haute définition 5MP :
La caméra est livrée avec 5MP, soit plus que suffisamment de pixels pour capturer certains des détails les plus discrets.
Objectif :
90°
Couleur 24h :
obtenez des détails de couleur 24 heures sur 24, même dans des conditions de noir absolu, grâce à son objectif à grande ouverture, son capteur haute sensibilité et ses lumières supplémentaires connectées.
Classification des humains et des véhicules :
distingue les humains et les véhicules des autres objets, afin que vous receviez des notifications d'événements plus précises.
Détection intelligente :
détecte activement les événements anormaux tels que l'intrusion dans une zone et le franchissement de lignes, vous envoyant instantanément des notifications.
Analyse des personnes et des véhicules :
trouvez rapidement des personnes et des véhicules d'intérêt à l'aide d'une série d'attributs, vous permettant d'améliorer l'efficacité de la recherche.
Défense Active :
Avertissez instantanément les intrus potentiels avec du son et de la lumière en cas d'événements anormaux.
Audio bidirectionnel :
grâce à la prise en charge de l'interphone vocal, effectuez des conversations bidirectionnelles tout en regardant votre flux depuis n'importe où.
Mode Corridor :
vous permet de modifier le rapport hauteur/largeur de l'image de 16:9 à 9:16 et permet de surveiller des zones longues et étroites.
H.265+ :
sans utiliser de bande passante supplémentaire, vos caméras transmettent une vidéo compressée d'une clarté cristalline pour économiser de l'espace disque, alléger les charges réseau et réduire les coûts de surveillance sans sacrifier la qualité de l'image.
Amélioration vidéo intelligente :
les technologies professionnelles de VIGI traitent les vidéos pour améliorer considérablement leur qualité, ce qui est essentiel à votre surveillance, notamment Smart IR, True WDR, 3D DNR et Night Vision.
PoE/12 V CC :
deux types d'alimentation vous offrent non seulement plus de commodité, mais rendent également votre câblage remarquablement facile.
Gestion et stockage flexibles :
prenez le contrôle total de votre sécurité via quatre méthodes de gestion : l'interface utilisateur Web, l'interface utilisateur NVR, l'application VIGI et VIGI Security Manager. Un stockage local est disponible pour chaque méthode, ainsi qu'un stockage intégré avec emplacement pour carte SD (jusqu'à 256 Go).

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.