Non retournable

TP-Link - Caméra IP PRO IA INSIGHT-S385 (2.8mm) - INSIGHT S385(2.8MM)

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8885020628166

Réf. Sonepar

08196062816

Réf. Fournisseur

INSIGHT S385(2.8MM)

Marque

TP-Link

INSIGHT-S385 - Caméra bullet IR 8MP VIGI - Voyez chaque détail de près - Une plus grande clarté lors du zoom - Classification des humains et des véhicules - Amélioration vidéo intelligente

Les Atouts de l'article:

InSight S385
 

Caméra réseau Bullet extérieure couleur VIGI 8MP

  • 4K (8MP) Ultra HD et 24h en couleur

  • Analyse des personnes et des véhicules §

  • Classification des humains et des véhicules

  • Détection intelligente

  • Technologie d'amélioration vidéo intelligente

  • Défense active et audio bidirectionnel

  • Étanchéité IP67

  • Technologie de compression H.265+

  • 12 V CC/PoE


4K optimisé. La sécurité réinventée.
 

Caméra réseau Bullet extérieure couleur 8 MP


CaméraCapteur d'image1/2.7” Progressive Scan CMOSVitesse d'obturation1/3 to 1/10000 sObturateur lentYesÉclairage minimal0.005 Lux; 0 Lux with IR/White lightSystème Jour/NuitIR Cut FilterBascule jour/nuitUnified/ Scheduled/ Auto
LENTILLESTypeFixed Focal LensDistance focale2.8/4 mmOuvertureF1.6FOV• 2.8 mm:
Horizontal FOV: 111.4°, Vertical FOV: 58.8°, Diagonal FOV: 134°Monture de lentillesM12*P 0.5DORI Distance• 2.8 mm
Detect: 85 m (278 ft)
Observe: 35 m (116 ft)
Recognize: 17 m (56 ft)
Identify: 8 m (28 ft)
Angle Adjustment (Manual)PortéePan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotation: 0° to 360°
ILLUMINATORLED IR• Quantity: 2
• Range: 30m
• Wavelength: 850nmLED Blanche• Quantity: 2
• Range: 30mIlluminator On/Off ControlAuto/Scheduled/Always on/Always off
VIDEORésolution Max.3840 X 2160Flux principal• Frame Rate:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

• Resolution:
3840x2160, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080,
1280x720

• Note:
If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.
If 120dB is turned on, the frame rate can only support up to 20fps.Sub-Stream• Frame Rate:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

• Resolution:
704x576,640x480, 352x288, 320x240

• Note:
If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.
If 120dB is turned on, the frame rate can only support up to 20fps.Bit Rate ControlCBR, VBRCompression Vidéo• Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Sub-Stream: H.265/H.264Type H.264High ProfileH.264+Main Stream SupportedType H.265Main ProfileH.265+Main Stream SupportedBitrate vidéo• Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps
• Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
ImageParamètres Images• Mirror
• Brightness
• Contrast
• Saturation
• Sharpness
• Exposure
• WDR
• White Balance
• Prevent Overexposure to Infrared Light
• HLC Adjustable by Client SoftwareAmélioration d'imagesBLC/3D DNR/HLC/SmartIRLarge plage dynamique120 dBSNR≥ 52 dBCommutateur de paramètres d'imageYesMasque de confidentialitéUp to 4 MasksROI1 RegionOSD SettingYes
AUDIOCommunication audioTwo-Way AudioEntrée audioYesSortie audioYesCompression audioYesAudio Sampling Rate8KHzFiltrage du bruit de l'environnementYesAudio Bit Rate64 Kbps(G.711 alaw)
RESEAUProtocoleTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARPONVIFYesAPIONVIF (Profile S/T/G)Affichage en direct simultané3 Main Streams & 3 Sub-StreamsClientVIGI App, VIGI Security Manager, Web UI, VIGI VMS,VIGI Cloud VMSNavigateur Web• Google Chrome® 57 and above
• Firefox® 52 and above
• Safari® 11 and above
• Microsoft® Edge 91 and aboveCloudYesSécuritéPassword Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication
Administration Alarme et EvénementEvénement Intelligent• Intrusion Detection
• Line-Crossing Detection
• Region Entering Detection
• Region Exiting Detection
• Object Abandoned Detection
• Object Removal Detection
• Loitering Detection
• People Detection
• Vehicle Detection
• Abnormal Sound Detection
• Scene Change DetectionÉvénement de base• Motion Detection (Enhanced with Human & Vehicle Classification for more accurate alerts)
• Video Tampering Detection
• Exception ( Illegal Login)Alarm Linkage• Memory Card Video Recording
• Message Push
• Audible Warning
• White Light FlashingLinkage MethodN/AOutput NotificationMessage Push
Deep Learning FunctionPeople & Vehicle AnalyticsSearch and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes, making post-event search faster and easier.§
INTERFACESInterface réseau1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoEAlarmeN/ABouton ResetYesAlimentationDC Power PortStockage embarquéBuilt-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, up to 512 GB**Microphone IntégréYes; Records Anything Going on within a 15-ft Radius of the CameraEnceinte IntégréeYesAudioN/A
GénéralTempérature de fonctionnement-30–60 °CStorage Temperature-40–60 °CHumidité de fonctionnement95% or Less (Non-Condensing)Humidité de stockage95% or Less (Non-Condensing)Contenu de la boite• VIGI Network Camera
• Quick Start Guide
• Waterproof Cable Attachments
• Mounting AccessoriesMatérielMetalPoids Net0.525 KgAlimentation• 12V DC ± 5%, Max. 10.5 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug
• PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 11.5 WProtectionIP67Product Dimensions (L x W x H)184 × 74 × 74 mmCertificationsCE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC


† Calculs basés sur des tests en laboratoire utilisant une caméra VIGI 3MP, et les performances réelles peuvent varier en fonction de la quantité d'activité enregistrée, de la résolution et d'autres variables.

§ Cette fonction doit être utilisée avec le logiciel spécifié par VIGI.

**La carte SD n'est pas incluse dans le package.



Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.