Non retournable

TP-Link - Caméra IP PRO IA INSIGHT-S655I - INSIGHT S655I

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8885020627848

Réf. Sonepar

08196062784

Réf. Fournisseur

INSIGHT S655I

Marque

TP-Link

Caméra réseau Fisheye IR VIGI 5MP - 5MP Super Haute Définition et Vision Nocturne IR - EPTZ - Détection intelligente - Microphone et haut-parleur intégrés - Étanchéité IP67 - Technologie de compression H.265+

Les Atouts de l'article:

InSight S655I
 

Caméra réseau Fisheye IR VIGI 5MP

  • 5MP Super Haute Définition et Vision Nocturne IR

  • EPTZ

  • Détection intelligente

  • Technologie d'amélioration vidéo intelligente

  • Microphone et haut-parleur intégrés

  • Étanchéité IP67

  • Technologie de compression H.265+

 

Couverture à 360° avec les caméras 4-en-1Une seule caméra fisheye peut jouer le rôle de plusieurs, offrant une solution de sécurité plus simple et plus compétitive.Par exemple, en mode d'affichage 4PTZ, il fonctionne comme quatre caméras à la fois, offrant une couverture complète et des perspectives flexibles.
CaméraCapteur d'image1/2.7” Progressive Scan CMOSVitesse d'obturation1/3 to 1/10000 sObturateur lentYesÉclairage minimalColor: 0.01 Lux; 0 Lux with IR lightSystème Jour/NuitIR Cut FilterBascule jour/nuitUnified/ Scheduled/ Auto
LENTILLESTypeFisheye LensDistance focale1.44 mmOuvertureF2.0FOVHorizontal FOV: 180°, Vertical FOV: 180°, Diagonal FOV:180°Monture de lentillesM12*P0.5DORI DistanceDetect: 28.8 m (94 ft)
Observe:12 m (39 ft)
Recognize: 5.7 m (19 ft)
Identify: 2.8 m (9 ft)
Angle Adjustment (Manual)PortéeN/A
ILLUMINATORLED IR• Quantity: 4
• Range: 30m
• Wavelength: 850nmLED BlancheN/AIlluminator On/Off ControlAuto/Scheduled/Always on/Always off
VIDEORésolution Max.2560 × 1920Flux principal• Frame Rate:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

• Resolution:
2560 × 1920, 2256 × 1696, 2048 × 1536, 1280 × 960

Note:
If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.
If WDR is on, the frame rate only supports up to 15fps.Sub-Stream• Frame Rate:
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

• Resolution:
640 × 480, 320 × 240

Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps.
If WDR is on, the frame rate only supports up to 15fps.Bit Rate ControlCBR, VBRCompression Vidéo• Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264
• Sub-Stream: H.265/H.264Type H.264High ProfileH.264+Main Stream SupportedType H.265Main Profile*H.265+Main Stream SupportedBitrate vidéo• Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps
• Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
ImageParamètres Images• Brightness
• Contrast
• Saturation
• Sharpness
• Exposure
• WDR,
• White Balance
• Prevent Overexposure to Infrared Light
• HLC Adjustable by Client SoftwareAmélioration d'imagesBLC/3D DNR/HLC/SmartIRLarge plage dynamique120dBSNR≥ 52 dBCommutateur de paramètres d'imageYesMasque de confidentialitéUp to 4 MasksROI1 RegionOSD SettingYes
AUDIOCommunication audioTwo-Way AudioEntrée audioYesSortie audioYesCompression audioYesAudio Sampling Rate8KHzFiltrage du bruit de l'environnementYesAudio Bit Rate64 Kbps(G.711 alaw)
RESEAUProtocoleTCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTPONVIFYesAPIOpen Network Video Interface (Profile S/T/G)Affichage en direct simultané3 Main Streams & 3 Sub-StreamsClientUtility, VIGI App, Web UI, VIGI VMSNavigateur Web• Google Chrome® 57 and above
• Firefox® 52 and above
• Safari® 11 and above
• Microsoft® Edge 91 and aboveCloudYesSécuritéPassword Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication
Administration Alarme et EvénementEvénement Intelligent• Intrusion Detection
• Line-Crossing Detection
• Region Entering Detection
• Region Exiting Detection
• Abnormal Sound DetectionÉvénement de base• Motion Detection
• Video Tampering Detection
• Exception ( Illegal Login)Alarm Linkage• Memory Card Video Recording
• Message Push
• Audible WarningLinkage MethodN/AOutput Notification• Message Push
• Email Alarm
• Upload Capture to FTP
INTERFACESInterface réseau1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoEAlarmeN/ABouton ResetYesAlimentationDC Power PortStockage embarquéBuilt-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, up to 512 GB**Microphone IntégréYes; Records Anything Going on within a 15-ft Radius of the CameraEnceinte IntégréeYesAudioN/A
GénéralTempérature de fonctionnement-30–60 °CStorage Temperature-40–60 °CHumidité de fonctionnement95% or Less (Non-Condensing)Humidité de stockage95% or Less (Non-Condensing)Contenu de la boite• VIGI Network Camera
• Quick Start Guide
• Waterproof Cable Attachments
• Mounting AccessoriesMatérielMetalPoids Net0.27 KgAlimentation• 12V DC ± 5%, Max. 11.76 W, 5.5mm Coaxial Power Plug
• PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12.14WProtectionIP67 Weatherproof, IK10 Vandal ProofProduct Dimensions (L x W x H)132 × 132 × 56mmCertificationsCE, NTRA, VCCI, BSMI


*Calculs basés sur des tests en laboratoire utilisant une caméra VIGI 3MP, et les performances réelles peuvent varier en fonction de la quantité d'activité enregistrée, de la résolution et d'autres variables.

△ Veuillez consulter les spécifications des modes d’affichage pris en charge dans les différents modes d’installation.

† Les modes d'affichage suivants sont sous Montage au plafond.

**La carte SD n'est pas incluse dans le package.



Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.