TP-Link - Caméra motorisée PT 360° 4G Couleur extérieure - VIGI C540-4G(4MM)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4895252504910
Réf. Sonepar
08196250491
Réf. Fournisseur
VIGI C540-4G(4MM)
Marque
TP-Link
Caméra réseau panoramique Pan/Tilt 360° 4G couleur extérieure VIGI résolution 4MP et couleur 24h/24. Détection intelligente. Audio bi-directionnel. IP66 étanche.
Les Atouts de l'article:
Faites l'expérience d'une surveillance claire et dynamique 24 heures sur 24, même dans l'obscurité totale, avec la caméra VIGI Full-Color. Sa résolution de 4 MP, son objectif à grande ouverture, son capteur haute sensibilité et ses lumières supplémentaires offrent une surveillance complète et colorée.
Pas besoin de connecter des câbles réseau. Insérez simplement une carte Nano-SIM, votre caméra est alors prête à se connecter à un réseau 4G LTE. Profitez d'une installation sans tracas et d'une surveillance simple dans les endroits où Internet n'est pas disponible, tels que les fermes, les forêts et les chantiers de construction.
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.
Les Atouts de l'article:
Faites l'expérience d'une surveillance claire et dynamique 24 heures sur 24, même dans l'obscurité totale, avec la caméra VIGI Full-Color. Sa résolution de 4 MP, son objectif à grande ouverture, son capteur haute sensibilité et ses lumières supplémentaires offrent une surveillance complète et colorée.
Pas besoin de connecter des câbles réseau. Insérez simplement une carte Nano-SIM, votre caméra est alors prête à se connecter à un réseau 4G LTE. Profitez d'une installation sans tracas et d'une surveillance simple dans les endroits où Internet n'est pas disponible, tels que les fermes, les forêts et les chantiers de construction.
Caractéristiques:
Caméra:
- Modèle: VIGI C540-4G
- Utilisation: Intérieure / Exterieure
- Résolution: 2560 x 1440 @ 30fps
- Fréquence max: 30 fps
- Objectif: Objectif fixe de 4 mm - F1.6
- Angle de prise de vue
- Angle horizontal: 80°
- Angle vertical: 43°
- Diagonale: 94°
- Sensibilité du capteur:
- Couleur: 0.005 lux
- N&B: 0 lux avec LED IR
- Capteur: CMOS 4 Mégapixels à balayage progressif 1/3.06"
- LED IR: 30 m
- LED blanche: 30 m
- PT manuel
- Pan: 0-348°
- Tilt: 0-120°
- Détection de mouvement vidéo
- Détection de falsification vidéo
- WDR
- ONVIF
Audio:
- Microphone et haut-parleur intégrés
Vidéo:
- Compression vidéo: H.265+, H.265, H.264, H.264+
- Fréquence d’image: 30 fps dans toutes les résolutions
Généralités:
- Gestion
- Web
- VIGI
- Boitier: IP66
- Alimentation: Externe 12v
- Interfaces: 4G
- Slot Nano SIM
- LTE cat 4
- LTE-FDD: B 1/3/5/7/8/20/28
- LTE-TDD: B 38/40/41
- WCDMA: B 1/5/8
- RJ-45 10/100Mbits
- Slot microSDXC
- Conditions d’utilisation: de -30 à +60 ºC
- Dimensions: 120 x 182 x 201 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.


