Non retournable

TP-Link - Dôme 4Mp Coul24 96° IR30m Micro H265 IK10 IP67 IA - VIGI C240(2.8MM)

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4895252501070

Réf. Sonepar

08196250107

Réf. Fournisseur

VIGI C240(2.8MM)

Marque

TP-Link

Caméra réseau dôme VIGI 4MP Full-Color - Clarté et couleurs, tout en un 24h sur 24 même dans l'obscurité totale - Classification des humains et des véhicules- Détection intelligente - IK10 anti-vandalisme et étanche IP67 _x0

Les Atouts de l'article:

Caméra réseau dôme VIGI 4MP Full-Color

Super haute définition 4MP :

La caméra est livrée avec 4MP, soit plus que suffisamment de pixels pour capturer certains des détails les plus discrets.

Objectif :

Objectif 95,7°

Couleur 24h :
obtenez des détails de couleur 24 heures sur 24, même dans des conditions de noir absolu, grâce à son objectif à grande ouverture, son capteur haute sensibilité et ses lumières supplémentaires connectées.
Classification des humains et des véhicules :
distingue les humains et les véhicules des autres objets, afin que vous receviez des notifications d'événements plus précises.
Détection intelligente :
recevez des notifications et vérifiez les flux lorsque quelqu'un franchit une frontière, pénètre dans une zone que vous avez définie, obstrue la caméra ou supprime/abandonne des objets.
Microphone intégré :
dispose d'un microphone intégré pour enregistrer tout ce qui se passe dans un rayon de 15 pieds de la caméra.
IK10 anti-vandalisme et étanchéité IP67 :
avec un boîtier robuste et résistant au vandalisme et une conception étanche, cette caméra dôme VIGI est conçue pour résister au vandalisme et aux environnements difficiles avec la pluie et la poussière pour une sécurité constante partout et à tout moment.
H.265+ :
sans utiliser de bande passante supplémentaire, vos caméras transmettent des vidéos compressées d'une clarté cristalline pour économiser de l'espace disque, alléger les charges réseau et réduire les coûts de surveillance sans sacrifier la qualité de l'image.
Amélioration vidéo intelligente :
les technologies professionnelles de VIGI traitent les vidéos pour améliorer considérablement leur qualité, ce qui est essentiel à votre surveillance, notamment Smart IR, WDR, 3D DNR et Night Vision.
PoE/12 V CC :
deux types d'alimentation vous offrent non seulement plus de commodité, mais rendent également votre câblage remarquablement facile.
Gestion et stockage flexibles :
prenez le contrôle total de votre sécurité via quatre méthodes de gestion : l'interface utilisateur Web, l'interface utilisateur NVR, l'application VIGI et VIGI Security Manager. Un stockage local est disponible pour chaque méthode, ainsi qu'un stockage intégré avec emplacement pour carte SD (jusqu'à 256 Go).

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.