Non retournable

TP-Link - Pack de 2 Points d'accès Wifi Mesh Wifi 6 DECO X50 - DECO X50(2-PACK)

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission max. - 2402 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • cryptage - WPA2

  • géré - Oui

  • Ethernet - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4897098687079

Réf. Sonepar

04512868707

Réf. Fournisseur

DECO X50(2-PACK)

Marque

TP-Link

taux de transmission max.:

2402 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

cryptage:

WPA2

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

3

TP-Link Pack de 2 routeurs WiFi 6 AX débit 3000Mbps bi-bande (1201Mbps à 5 GHz+574Mbps à 2,4 GHz), WiFi maillé Mesh, 260m2, 2 ports RJ45 1000Mbps, prise en charge 150 appareils et Amazon Alexa,WPA3,Contrôle Parental, Réseau invité, App Deco

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.