Non retournable

TP-Link - Panneau solaire intelligent 60W Batterie 20Ah - VIGI SP6020

EDOX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4895252507607

Réf. Sonepar

08196250760

Réf. Fournisseur

VIGI SP6020

Marque

TP-Link

Système d'alimentation solaire intelligent VIGIPanneau photovoltaïque 60 W et batterie au lithium 20,8 Ah/10,8 V.3 × ports de sortie de tension continueTechnologie de chauffage d'appoint intelligente

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques : 

  • Panneau photovoltaïque 60W / 18V (690×516×30mm)
  • Batterie au lithium 20,8 Ah / 10,8 V.
  • Interface :
    • 1 x RJ45 10/100Mbits
    • 3 connecteurs de sortie en 5.5mm avec tension continue (12V / 2A)
    • 1 connecteur pour le panneau solaire
  • Conception modulaire avec angles réglables 5°/15°/25°/35°/45°/55°
  • Fixation pour caméra standard ou PTZ
  • Focntions : 
    • Chauffage d'appoint intelligent
    • Contrôleur de charge pour suivi du point de puissance maximale (MPPT)
    • Gestion à distance (infos, firmware, notifications)
  • Norme : IP66
  • Température de fonctionnement : -30 à 60°C

 



Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.