TP-Link - Point d'accès Wifi 6 AX 3000 Mbits Giga - EAP650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
géré - Oui
Ethernet - Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 1
power over Ethernet - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4897098683545
Réf. Sonepar
04512868354
Réf. Fournisseur
EAP650
Marque
TP-Link
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
1
power over Ethernet:
Oui
TP-Link Point d'accès WiFi 6 AX débit 3000Mbps bi-bande (1201 Mbps à 5 GHz + 574 Mbps à 2,4 GHz), PoE 802.3af, port RJ45 Giga, chiffrement WPA3, mural, compatible WiFi Mesh (+rapide + stable +fiable), gestion centralisée Omada
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 Giga PoE 802.3at
- 1 x connecteur d'alimentation
- Mode de fonctionnement:
- Point d'accès
- Point d'accès managé
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5GHz
- Vitesse: 3000 Mbps
- Sécurité: WPA / WPA2 / WPA3
- Antennes internes
- 2.4 GHz: 2× 4 dBi
- 5 GHz: 2× 5 dBi
- Management: Standalone / Omada
- Boitier: PVC
- Température de fonctionnement: De 0 à 40°C
- Alimentation:
- PoE 802.3 at
- Externe 12V incluse
- Dimensions: 160 x 160 x 33.6 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous proposons une gamme complète de produits et services conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Leader mondial des solutions et produits de réseau et de maison connectée, nous bénéficions de la confiance de millions de familles et d'entreprises à travers le monde.


